TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホースバンド
TOYOX(トヨックス)の ネジ式
手締めバンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75753325
品番
TB-9
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ツマミがついて締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
締付範囲(mm)
20〜28
用途
一般家庭屋外散水用
材質
鉄
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
約0.2[2]
注意
※耐圧性能は締め付けトルクの強弱により上下します。