TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホースバンド
TOYOX(トヨックス)の ネジ式
手締め強力バンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75753334
品番
TB-10
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
締付範囲(mm)
16〜25
用途
一般家庭屋外散水用
材質
(バンド部)ステンレス、(ハンドル部)POM
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
約1.0[10]
注意
※耐圧性能は締め付けトルクの強弱により上下します。