TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホースバンド
TOYOX(トヨックス)の ネジ式
立締め強力バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75753404
品番
TB-17
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。
立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
締付範囲(mm)
20〜25
用途
一般家庭屋外散水用
材質
(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
0.7[7]
注意
※耐圧性能は締め付けトルクの強弱により上下します。