メタル散水ジェットノズル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75753544 品番SSN-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。
プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。

シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20まで 用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 材質真鍮、TPR、PP

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
使い易く頑丈
金融・保険業

ある程度ノズルを回さないと拡散、ジェット、止水の切替ができないが慣れれば許容範囲と思います。水圧の高低があってもノズルは回しやすい。構造がシンプルで先端が金属なので破損の心配は無さそうです。

対象商品:
75753544
2023-05-19
用途:
庭木、菜園などの水遣りに使用。
建設業・工事業

筒先で止水ができるので便利です。水の広がりがノズルの偏心の為に真円にならないのが
気になる程度。コストを考慮すれば納得でしょう。

対象商品:
75753544
2021-02-28
用途:
散水作業
農・林・水産業

素晴らしい。手もとで散水調製出来、凍結防止にも強く再度購入しました。

対象商品:
75753544
2020-09-10
用途:
散水に
製造業

止水もしっかり出来拡散散水も綺麗に広がり品質はいいです。

対象商品:
75753544
2018-02-23
用途:
下水の詰り
手作り木工工房 shun 様 (製造業)

まだ、使ってないので解りませんが、見た目はシッカリシタ商品見たいです、も少し暖かくなったら使います

1人が参考にしています
対象商品:
75753544
2017-02-25
用途:
清掃作業の時に使用してます!
サービス業

いろいろ試してみてこの商品が一番使いやすく丈夫で長持ちするので凄く助かります。このジェットを使い始めて3ヶ月以上経つんですが全くと言って故障も無く凄くありがたいです!ただ、時たまホースの差し込みの部分がホースの太さによっては入りが悪い時があるのでそこをもう少し改善していただきたいと思います!

対象商品:
75753544
2017-04-22
用途:
洗車、野菜の洗浄等家庭での用途
有限会社 方角 様

同様なノズルを持っていますが、こちらは金属使用なので長持ちしそうです。

対象商品:
75753544
2016-08-05
用途:
夏場の散水

水圧にもよるでしょうが、価格のわりに散水距離は相当なもんです。3シーズン目を迎えますが、不具合はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする