防水テープを巻いてから取り付けるひと手間が必要であるもののアルミ製なので耐久性がありそうです。漏水してもテープ巻き直したりOリング交換すれば散水ノズル側が壊れない限りまた使えそうな気がします。
呼び径20のTSソケットと組み合わせていますが、ゆるいのでシリコンテープをしっかり撒いて締めこんでます。 使い勝手が良くてアルミ製なので耐久性もありそうです。
アルミ製なので軽量で、プラスチック製と比べて強度があるので安心して作業ができます。
精密な製品ですが、ねじ込んだ隙間から水漏れすることから、シールテープによる密閉対応が必要です。
金属の配管にホースをつなぐために、まずは最初はタカギ製のプラスチックのアダプターを買いましたが、どんだけきつく締めても水漏れする、テフロン撒くとプラスチック側のネジがなめて水漏れすると大失敗でした。
そこでこちらのアルミ製のアダプターを試したところ、テフロンを5回くらいまいて硬く締めたら問題なく使えました。
ネジのバリが酷いとのレビューが多くて心配でしたが、僕が買った4個にはバリはありませんでした。
製造の工程が改善されたのかもしれまん。
純正ホースに付いていた物はプラスチック製でしたので1年位で割れてしまったので耐久性を期待し金属製に交換しました。