ミニホースコネクター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75753641 品番SSK-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

小径のホースに最適です。

用途ニップルとホースをつなぐ。 材質PP 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)13.5まで 適合ホース内径(Φmm)7.5〜9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75753641
2024-09-14
用途:
散水ホース修理
有限会社平井電設 様

このサイズのコネクターを使用したホースリールがホームセンターでいっぱい売ってますが、コネクターが売って無くて長い間チビチビ漏水に困ってましたが、助かりました!

1人が参考にしています
対象商品:
75753641
2020-05-22
用途:
散水時
サービス業

近所のホームセンターでは入手できなかったので、有難いです。細い径のホースに問題無く使用できています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする