これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
接続のホース外形が若干細いと、キャップでのホースの締め付けが緩く、圧力が掛かるとホースが抜けた。締め込み部の寸法をきつくなるようには出来ないか。
スリムホースのコネクタから鈴漏れが多くなったので、補修用に購入。
ホームセンターでも中々見つけれなかったので、購入できてよかったです。
使用中のコネクターが凍結,劣化により破損したため購入。 ホムセンに行く手間が省けて助かっただゼ\( 'ω')/
使用中のコネクターが凍結により破損したため購入。近所のホームセンサーよりも安価。漏水も無く問題なし。