SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり替刃
SK11の 片刃鋸用
断熱材カッター折込 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75753727
品番
SDCB-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥603
販売価格(税別)
¥
548
バスケットに入れる
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
刃渡り(mm)
120
用途
断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。
適合機種
SK11断熱材カッター(SDC-120)
刃厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK-5