シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)10シリーズPST支持形式ブラケット金具付ストローク調整ユニットラバーストッパスイッチなしリード線(m)1最大積載量(kg)0.15(各テーブル)配管接続口径M3×0.5使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.3耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)120給油不要ストローク調整範囲(mm)5仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応