New-Era(ニューエラー)
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
75755655
品番
PST-SD6-10-QT
参考基準価格(税別)
¥40,080
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
6
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
シリーズ
PST
支持形式
基本形
ストローク調整ユニット
ラバーストッパ
スイッチ
なし
リード線(m)
1
最大積載量(kg)
0.15(各テーブル)
配管接続口径
M3×0.5
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7
最低使用圧力(MPa)
0.3
耐圧(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用頻度(回/min)
120
給油
不要
ストローク調整範囲(mm)
5
仕様
マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)
対応