曜日別特売
RB4LA 位置検出スイッチ New-Era(ニューエラー) 75756057

位置検出スイッチ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個種類無接点注文コード75756057品番RB4LA
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
形式RB4、RB5、RC4、RC5種類無接点検出物体磁気配線方式2線式使用電圧(V)DC12~24表示灯ON時赤色LED使用温度範囲(℃)5~60リード線(m)3質量(g)35対応製品AFC(ハンド部) / PPTS-6Y~20 / PPTFS / PPTNS / PPTNFS / PPUS / PRZS / PSLS / PSUS / PRM2S / PRDS / FXTWS / GXAS / CTRS / CTRVS / CZLS / CTWS / CTXS / PSTS / DNPTSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする