曜日別特売
ML-3161-17P 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ 75756527

※画像は極数5Pです

ML-3161-17P 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ 75756527
ML-3161-17P 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ 75756527

端子台 中継用単列型 ML-3161

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数17P
寸法A(mm)186.5
寸法B(mm)179.4
内容量1個注文コード75756527品番ML-3161-17P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
取付方式直付け結線方式ネジ極数17P寸法A(mm)186.5寸法B(mm)179.4端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39186996
2022-10-07
用途: 趣味の製作に
自動車・二輪車・自転車関連業

値上がりは昨今仕方ないとしてもモノの質が落ちているような。古い手持ちの同製品ではネジを緩めても端子金具部分はしっかり動かないのに今回購入のものはグラついてねじを締めると締めた方向に少し回ってしまい端子がまっすぐ向いてくれません。端子金具自身も穴径や曲げ姿など異なるみたいです。

対象商品 : 39187005
2022-02-24
用途: 電子機器の保守
サービス業

メーカーが廃業した電子機器の部分的的な新規制作に重宝する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする