ML-24-11P 端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ 75757202

※画像は極数5Pです

ML-24-11P 端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ 75757202
ML-24-11P 端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ 75757202

端子台 中継用2列型 ML-24

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
極数11P
寸法A(mm)103
寸法B(mm)96.3
内容量1個注文コード75757202品番ML-24-11P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
取付方式直付け結線方式ネジ極数11P寸法A(mm)103寸法B(mm)96.3端子ねじM2.6×5端子間ピッチ(mm)8定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39186734
2024-03-30
用途: 機械製作

このサイズ感のものを探していました。
大満足です!!

対象商品 : 39186707
2022-10-09
用途: 小型中継BOX内の端子台に使用
建設業・工事業

小型で使いやすく気に入っています。
最近、価格が倍くらいになってしまった事がとても残念です。

対象商品 : 39186707
2016-04-06
用途: 社内設備
製造業

小型でとてもよかった。
Y型端子が2列だと少しピッチ短くがつらい。
線をはんだ付けすると浮いて、端子が入れにくくなる。
はんだ付け部を下方向に段違いにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39186682
2013-03-27
用途: センサーユニットと制御器との接続に使用

高さが低いので採用した。問題なく使用している。
要望としては、このままの高さで更にカバーが付けばもっといいものになると思うが、コスト上昇は最低限にして頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする