ML-11-50F-10P 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ 75757701

※画像は極数5Pです

ML-11-50F-10P 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ 75757701
ML-11-50F-10P 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ 75757701

端子台 中継用2列型 ML-11-50F

(2件のレビュー)
取扱い終了
極数10P
寸法A(mm)171.5
寸法B(mm)160.5
内容量1個注文コード75757701品番ML-11-50F-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式直付け寸法A(mm)171.5結線方式ネジ極数10P寸法B(mm)160.5端子ねじM6×12端子間ピッチ(mm)16定格電圧(V)500定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75757701ML-11-50F-10P47614246ML-11-50F-10PML-11-50F-10P 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ 47614246端子台 中継用2列型 ML-11-50Fサトーパーツ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39186481
2018-06-20
用途: 盤に電源接続する時にこの端子台を使用します。
有限会社イマイシステム

とにかくサトーパーツの端子台が平均納期が10日くらいかかり、御社は早いので大変助かりました。

対象商品 : 39186497
2017-07-25
用途: ソーラーパネルとパワーコントローラの接続
教育・研究機関

重厚な感じで思ったよりしっかりとした物でした。安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする