パーマフレックス(自動連続給油器)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75760641 品番 FX-SF01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)

仕様(吐出原理)ガス発生装置 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-20〜+60 容器透明樹脂 保護等級IP68 最大吐出圧力(kPa)500(5bar) 給油方式1ヶ月〜12ヶ月(月単位で設定) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤容量(cm3)125 潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75760641
2023-06-02
用途:
機械の自動給油に使用

機械購入後継続してパーマフレックスを使用。別段問題なく使用今後も定期的に購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする