曜日別特売
ML-40-S1BYF-22P 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ 75761077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-40-S1BYF-22P 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ 75761077
ML-40-S1BYF-22P 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ 75761077

端子台 プリント基板用 ML-40

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数22P端子ねじM3×7.2注文コード75761077品番ML-40-S1BYF-22P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
取付方式プリント基板寸法A(mm)169.54結線方式ネジ極数22P寸法B(mm)-適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39186086
2021-08-22
用途: 試験用アダプタの入出力端子台としてプラケースに取付。

内部回路の配線が表に出ないので見た目がすっきり仕上がる。

対象商品 : 75760736
2020-05-19
用途: 電子回路組込み用

いつものものなので感想と言われても信頼はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする