曜日別特売

端子台 プリント基板用 ML-40

端子台 プリント基板用  ML-40 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-40 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-40 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-40 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-40 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-40 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-40 - サトーパーツ端子台 プリント基板用  ML-40 - サトーパーツ
(2件のレビュー)
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
適合規格
端子ねじ
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75760772ML-40-S1BXF-1P24.761P15.24UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
39186043ML-40-S1BXF-2P32.382P22.86UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
329
362(税込)
当日出荷
39186052ML-40-S1BXF-3P403P30.48UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
329
362(税込)
当日出荷
39186061ML-40-S1BXF-4P47.624P38.1UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39186077ML-40-S1BXF-5P55.245P45.72UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
439
483(税込)
当日出荷
39186086ML-40-S1BXF-6P62.866P53.34UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
499
549(税込)
当日出荷
75760797ML-40-S1BXF-7P70.487P60.96UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
39186095ML-40-S1BXF-8P78.18P68.58UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
629
692(税込)
当日出荷
75760806ML-40-S1BXF-9P85.729P76.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
39186034ML-40-S1BXF-10P93.3410P83.82UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
719
791(税込)
当日出荷
75760657ML-40-S1BXF-11P100.9611P91.44UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75760675ML-40-S1BXF-12P108.5812P99.06UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,198
1,318(税込)
30日以内出荷
返品不可
75760711ML-40-S1BXF-14P123.8214P114.3UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760727ML-40-S1BXF-15P131.4415P121.92UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760736ML-40-S1BXF-16P139.0616P129.54UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,398
1,538(税込)
30日以内出荷
返品不可
75760745ML-40-S1BXF-17P146.6817P137.16UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760754ML-40-S1BXF-18P154.318P144.78UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
75760763ML-40-S1BXF-19P161.9219P152.4UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,998
2,198(税込)
83日以内出荷
返品不可
75760781ML-40-S1BXF-20P169.5420P160.02UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75761043ML-40-S1BYF-1P9.521P-UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
39186174ML-40-S1BYF-2P17.142P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
269
296(税込)
当日出荷
39186183ML-40-S1BYF-3P24.763P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
329
362(税込)
当日出荷
39186192ML-40-S1BYF-4P32.384P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
309
340(税込)
当日出荷
39186201ML-40-S1BYF-5P405P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
369
406(税込)
当日出荷
39186217ML-40-S1BYF-6P47.626P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
429
472(税込)
当日出荷
39186226ML-40-S1BYF-7P55.247P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
459
505(税込)
当日出荷
39186235ML-40-S1BYF-8P62.868P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
679
747(税込)
当日出荷
39186244ML-40-S1BYF-9P70.489P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
39186131ML-40-S1BYF-10P78.110P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
639
703(税込)
当日出荷
75760982ML-40-S1BYF-11P85.7211P-UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
39186147ML-40-S1BYF-12P93.3412P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
739
813(税込)
当日出荷
75760991ML-40-S1BYF-13P100.9613P-UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
39186156ML-40-S1BYF-14P108.5814P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
918
1,010(税込)
5日以内出荷
返品不可
39186165ML-40-S1BYF-15P116.215P-UL規格 (フィールドワイヤリング対応)M3×7.2対応
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
75761007ML-40-S1BYF-16P123.8216P-UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
75761016ML-40-S1BYF-17P131.4417P-UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2対応
オープン
1,098
1,208(税込)
41日以内出荷
返品不可
75761025ML-40-S1BYF-18P139.0618P-UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761034ML-40-S1BYF-19P146.6819P-UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761052ML-40-S1BYF-20P154.320P-UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761077ML-40-S1BYF-22P169.5422P-UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×7.2-
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760903ML-40-S1BXS-1P24.761P15.24UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×6-
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
39186113ML-40-S1BXS-2P32.382P22.86UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×6対応
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
75760921ML-40-S1BXS-3P403P30.48UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×6-
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760937ML-40-S1BXS-4P47.624P38.1UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×6-
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760946ML-40-S1BXS-5P55.245P45.72UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×6-
オープン
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
39186122ML-40-S1BXS-6P62.866P53.34UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×6対応
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
75760973ML-40-S1BXS-9P85.729P76.2UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×6-
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
39186104ML-40-S1BXS-10P93.3410P83.82UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×6対応
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
75760815ML-40-S1BXS-11P100.9611P91.44UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×6-
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
75760842ML-40-S1BXS-14P123.8214P114.3UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)M3×6-
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39186086
2021-08-22
用途: 試験用アダプタの入出力端子台としてプラケースに取付。

内部回路の配線が表に出ないので見た目がすっきり仕上がる。

対象商品 : 75760736
2020-05-19
用途: 電子回路組込み用

いつものものなので感想と言われても信頼はしています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする