曜日別特売
ML-40-S1AXS-18P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 75769127

※画像は極数4Pです

ML-40-S1AXS-18P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 75769127
ML-40-S1AXS-18P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 75769127

端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数18P
端子ねじM3×6
寸法A(mm)154.3
154.3
153.87
24.76
32.38
40
47.62
55.24
62.86
70.48
78.1
85.72
93.34
100.96
108.58
116.2
123.82
131.44
139.06
146.68
169.54
161.92
24.33
31.95
39.57
47.19
54.81
62.43
70.05
77.67
85.29
92.91
100.53
108.15
115.77
123.39
131.01
138.63
146.25
161.49
169.11
寸法B(mm)144.78
内容量1個注文コード75769127品番ML-40-S1AXS-18P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ極数18P色(本体)B(黒)端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250寸法A(mm)154.3寸法B(mm)144.78材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 入力電圧の切替端子として
その他業種

サトーパーツ製品ですので端子台として十分なクオリティーです
さすがモノタロウ! 翌日には届き、ストレス無く作業が進みました

対象商品 : 39185133
2020-03-25
用途: 機器の製造
東京音響株式会社

商品は問題ありませんでした。納品が早くて助かりました。価格がもう少し下がればリピート購入しやすいのですが

対象商品 : 75769671
2019-10-28
用途: 計測インターフェイス
H.D.S

写真がML-40型の端子台でしたがML-41が届きました。

対象商品 : 39185115
2017-09-12
用途: 電力会社の温度計測用熱電対の中継端子台として
株式会社北弘電社建設業・工事業

見本写真に別タイプが表示され、確定するのに時間を要した。

対象商品 : 39185377
2015-04-11
用途: 試作機器の端子として
スピンズ

メーカーのカタログには、端子はハンダと#187ファストン兼用と書かれていたため採用した。
端子の幅が狭くてリセプタクル(タイコエレクトロニクス170038-2)が片側に寄りやすくそのときは少しの力で抜けてしまいます。
ハンダ付けで使うには良いですが、ファストンとしては改善の余地有り。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39185352
2014-01-16
用途: 電源と制御装置との接続(開発品)

ワールドの代替として購入しました。
特に問題な無いかと思います。

対象商品 : 39185133
2015-11-22
用途: 温度信号入力端子

以前のまま

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする