曜日別特売
ML-50-S1FXS-6P 端子台 差込端子用 ML-50-S□FXF、FXS サトーパーツ 75779392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-50-S1FXS-6P 端子台 差込端子用 ML-50-S□FXF、FXS サトーパーツ 75779392
ML-50-S1FXS-6P 端子台 差込端子用 ML-50-S□FXF、FXS サトーパーツ 75779392

端子台 差込端子用 ML-50-S□FXF、FXS

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75779392品番ML-50-S1FXS-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式タブ寸法A(mm)83.02結線方式ネジ極数6P寸法B(mm)71.12適合規格UL規格端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具187タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75779392ML-50-S1FXS-6P75772462ML-50-S1AXS-6PML-50-S1FXS-6P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ 75772462端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXSサトーパーツ1個
749
税込824
同メーカーの類似品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75779155
2017-12-08
用途: 電気機器製作
製造業

タブの厚さが0.8mmなのでガッチリ決まります。反則かも知れませんが、#250だと端子台の根本まで行くので、さらに安心感が増します。

対象商品 : 75779094
2017-11-09
用途: 埋め込み式電気装置の外側との配線用

予想以上にしっかりしていて満足です使えます 今回は気が付かず裏側の接続に半田付けしましたが次回からは差し込み式で接続するとより使いやすいと思います 実行します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする