曜日別特売
FW-S10-3.0K FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機 75780766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台
定格出力電力(W)2400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×430×540(4U)
内容量1台注文コード75780766品番FW-S10-3.0K
参考基準価格(税別)¥752,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

電圧変動や瞬停にもしっかりと対応
電源出力を自在にコントロール
多様な操作性と多彩な監視機能

用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き質量(kg)約42周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)入力容量3.0kVA定格入力電圧(V)AC85~144起動形式商用起動/バッテリ起動信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×430×540(4U)冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池出力容量(kVA)3相数(交流入力・出力)単相2線式(M4端子台)相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)定格出力電力(W)2400相線式(交流入力・出力)単相2線式(M4端子台)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)-端子台(交流入力)M4、(交流出力)M4(1系統)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断停電補償時間5分間(2100W)発熱量(W)235コンセント(出力)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)出力数4相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
注意
※1.0kW以上の容量を接続される場合は入力電圧100V以上でご使用ください。
※UPSの一次側にダウントランスをお使いの場合はUPS定格容量の1.5倍以上を目安として選定願います。
※UPSが過負荷状態の時はバイパス運転となり、バックアップできません。
※フリーUNIX(主要Linuxディストリビューション/FreeBSD)には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする