仕様対応冷媒2種 / JCDA 0009:難燃性適合品 / UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用 / JIS H3300 C1220T-O
セット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8) / 保温材(肉厚8mm) / フレキナット(キャップ付)1/4:2個 / フレキナット(キャップ付)3/8:2個
材質内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品 / 外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品 / 表皮:ポリエチレンフィルム
長さ(m)3.5