※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75781824
品番
ML-500-AS-40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
225
結線方式
ネジ
極数
40P
寸法B(mm)
214
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電流(UL)(A)
10
仕様
本体に端子番号の表示があります。
適合規格
UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)
定格電圧(V)
250
定格適合電線
1.25mm
2
(AWG16)
寸法C(mm)
180.5
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(初期値)
使用可能電線範囲
2.5mm
2
~0.4mm
2
(AWG13~AWG22)
端子金具
ライトアングルPC端子
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000