ML-500-CS-40P 端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用 サトーパーツ 75781903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-500-CS-40P 端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用 サトーパーツ 75781903
ML-500-CS-40P 端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用 サトーパーツ 75781903

端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75781903品番ML-500-CS-40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式プリント基板寸法A(mm)225結線方式ネジ極数40P寸法B(mm)214端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250定格適合電線1.25mm2(AWG16)寸法C(mm)180.5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(初期値)使用可能電線範囲2.5mm2~0.4mm2(AWG13~AWG22)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする