ゴム足

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法A(mm)- サイズA 注文コード75782411 品番BU-692-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は寸法A・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
色(本体)B(黒) 仕様原料に添加物が含まれており、成分が表面に滲み出て粉が出たり、白くなったりすることがあります、性能上この現象が現れますが、品質には問題ありません サイズA 寸法d(mm)15 寸法a(mm)7.5 寸法A(mm)- 寸法F(mm)Φ6.5 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ14 寸法B(mm)- 寸法C(mm)4.3 寸法b(mm)2.7 寸法d(Φmm)15 材質(絶縁体)天然ゴム 締付トルク(N・m)- 寸法c(mm)4.3 寸法g(mm)Φ3 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法f(mm)6.5 寸法E(Φmm)- 寸法g(Φmm)3 パネル取付方式ねじ止め 寸法e(Φmm)14 寸法f(Φmm)6.5
注意
ゴム製のため移行性にご注意ください。原料に添加物が含まれており、成分が表面に滲み出て粉が出たり、白くなったりすることがあります。性能上この現象が現れますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75782402
2019-11-26
用途:
真空管式アンプの足に使用。
ハヤシ・ラボ 様

もう30年以上愛用しています。重量級のアンプでも平気で支え、置き台との接触面が適度に滑る(滑り過ぎない)ので、セッティング時の位置出しが、とてもし易いです。アンプ側によっては中心の穴を4mmに広げる場合も有りますが、肉厚が十分に有るので全く平気です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする