色(本体)B(黒)
仕様原料に添加物が含まれており、成分が表面に滲み出て粉が出たり、白くなったりすることがあります、性能上この現象が現れますが、品質には問題ありません
サイズC
寸法d(mm)20
寸法a(mm)11
寸法A(mm)-
寸法F(mm)Φ8.5
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)Φ20
寸法E(mm)Φ16
寸法B(mm)-
寸法C(mm)4
寸法b(mm)6.5
寸法d(Φmm)20
材質(絶縁体)天然ゴム
締付トルク(N・m)-
寸法c(mm)4
寸法g(mm)Φ3
寸法C(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
寸法f(mm)8.5
寸法E(Φmm)-
寸法g(Φmm)3
パネル取付方式ねじ止め
寸法e(Φmm)16
寸法f(Φmm)8.5