適合F-5、F-61-A、F-61-B、F-61-D、F-65-AB、F-65-AD、F-65-BB、F-65-BD、F-85、F-95、F-400-00A1、F-400-00B1、F-400-0100、F-500-0100、F-3265、F-3321、F-3321-F、F-7101、F-7101-M、F-7150、F-7152
種類ガラス管ヒューズ
規格PSEマーク品(電気用品安全法)
定格電圧(V)125AC
定格電流(A)3
材質(絶縁体)ガラス
遮断電流(A)(定格)300
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30