※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-7142-1.5A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142 サトーパーツ 75785911 F-7142-1.5A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142 サトーパーツ 75785911

B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード75785911 品番F-7142-1.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
適合F-6、F-64-AB、F-64-AD、F-64-BB、F-64-BD、F-90、F-400-00A2、F-400-00B2、F-400-0100、F-500-0100 種類ガラス管ヒューズ 規格PSEマーク品(電気用品安全法) 定格電圧(V)125AC 定格電流(A)1.5 材質(絶縁体)ガラス 遮断電流(A)(定格)300 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20
注意
※6A以上は消弧剤入りとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75785911 F-7142-1.5A 61741208 FG-10-1.5A B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ 1パック(25本) 3,290 税込3,619 メーカーモデルチェンジ品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする