※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
2ピース端子台
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
極数
20P
端子ねじ
-
注文コード
75786243
品番
ML-100-AJ-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ・RoHS指令
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
20P
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
88.9
端子ねじ
-
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(UL)(A)
7
仕様
ML-100-ASのレセプタクル側のみの商品です。プラグ側はML-100-Pとなります。本体に端子番号の表示があります。
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
定格適合電線
-
寸法C(mm)
68.58
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
-
使用可能電線範囲
-
端子金具
ライトアングルPC端子
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000