曜日別特売
ML-100-CJ-20P 2ピース端子台 サトーパーツ 75786304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-100-CJ-20P 2ピース端子台 サトーパーツ 75786304
ML-100-CJ-20P 2ピース端子台 サトーパーツ 75786304

2ピース端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数20P端子ねじ-注文コード75786304品番ML-100-CJ-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数20P寸法A(mm)98寸法B(mm)88.9端子ねじ-端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7仕様ML-100-CSのレセプタクル側のみの商品です。プラグ側はML-100-Pとなります。本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線-寸法C(mm)68.58材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)-使用可能電線範囲-端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39184686
2017-02-20
用途: 制御用出力端子台
有限会社香里音響

ベースと端子部が分離する為保守点検時にユニット内部のパーツ交換作業等がしやすいので非常にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする