取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数36P寸法A(mm)159.4寸法B(mm)150.26端子ねじ-端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7仕様ML-100-CSのレセプタクル側のみの商品です。プラグ側はML-100-Pとなります。本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線-寸法C(mm)129.54材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)-使用可能電線範囲-端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000