HP04DFR-10C-ZE255A2 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー) 75787085

平行移動形エアハンド

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形ストローク(mm)6.5注文コード75787085品番HP04DFR-10C-ZE255A2
参考基準価格(税別)¥66,810販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形ストローク(mm)6.5スイッチZE255:3線式無接点スイッチ、L形開閉平行移動形エアハンドレバー数2把持力閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)質量(g)95使用温度範囲(℃)0.~60機能フィンガーチェンジャカバー防塵:有着脱方式ベアリング:手動使用流体空気耐圧(MPa)1.05最高使用頻度(回/min)120外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)20×40×67.5給油不要配管口径M3×0.5精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05リード線(m)1数量(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75787338
2024-06-29
用途: 自動装置に使う
製造業

取付し易くて、動作もスムーズなので、非常に素晴らしい商品です。

対象商品 : 75787338
2024-07-15
用途: 自動化装置に搭載
製造業

精度が抜群で、非常に使いやすい。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする