HP04DR-10C-ZE135B2 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー) 75787225

平行移動形エアハンド

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動ストローク(mm)6.5注文コード75787225品番HP04DR-10C-ZE135B2
参考基準価格(税別)¥53,840販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)6.5スイッチZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形開閉平行移動形エアハンドレバー数2把持力閉時:10.0N/開時:16N(レバー1つ当り)質量(g)80使用温度範囲(℃)0~60機能フィンガーチェンジャカバー防塵:無着脱方式ベアリング:手動使用流体空気耐圧(MPa)1.05最高使用頻度(回/min)120外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)20×41×49給油不要配管口径M3×0.5精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05リード線(m)3数量(個)2個付アダプター型式ハンドアダプタ無し使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75787338
2024-06-29
用途: 自動装置に使う
製造業

取付し易くて、動作もスムーズなので、非常に素晴らしい商品です。

対象商品 : 75787338
2024-07-15
用途: 自動化装置に搭載
製造業

精度が抜群で、非常に使いやすい。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする