ボタンキャップボルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75787241 品番 0900-050-20002
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
長さ(mm)12 タイプM5/P0.8 寸法A(mm)3 寸法B(mm)5 寸法C(mm)9.5 寸法D(mm)2.75 材質ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75787415
2018-06-05
用途:
バイクの外品マフラーの装着時に
MFD 様

キタコのコンビニパーツとして二輪用品店等で販売されているものです。
今回はあまり急がなかったのでモノタロウさんで購入しましたが、
モノ自体は以前にも使用していて品質は知っていますので、
安心して購入できました。
ステンレスなのでサビにも強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする