シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)10.0スイッチZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形開閉平行移動形エアハンドレバー数2把持力閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)質量(g)160使用温度範囲(℃)0~60機能フィンガーチェンジャカバー防塵:無着脱方式ベアリング:手動使用流体空気耐圧(MPa)1.05最高使用頻度(回/min)120外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)25×56×56給油不要配管口径M5×0.8精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05リード線(m)3数量(個)2個付アダプター型式ハンドアダプタ無し使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応