フランジ付キャップボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75787485 品番 0900-082-20004
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
長さ(mm)30 タイプM8/P1.25 寸法A(mm)6 寸法B(mm)8 寸法C(mm)17 寸法D(mm)8 寸法E(mm)22 材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする