K-CON(キタコ)
フランジ付キャップボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1セット(2個)
1個
タイプ
M8/P1.25
M6/P1.0
M8/P1.25
長さ(mm)
40(半ねじ)
15
20
25
30
35(半ねじ)
40(半ねじ)
45(半ねじ)
50(半ねじ)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75787503
品番
0900-082-20006
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
長さ(mm)
40(半ねじ)
タイプ
M8/P1.25
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
22
材質
ステンレス