フランジ付キャップボルト(ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75787555 品番 0900-062-40003
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
長さ(mm)25 タイプM6/P1.0 寸法A(mm)5 寸法B(mm)6 寸法C(mm)12.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)18 材質スチール(ユニクロ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする