フランジ付SHボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード75787677 品番0900-062-00001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

純正部品でしか流通してない2面幅8mmのスモールヘッドタイプボルト。狭い箇所への使用に最適です。

長さ(mm)10 タイプM6/P1.0 材質/処理スチール/ユニクロ ねじ山(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする