フランジ付SHボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75787747 品番 0900-062-00008
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

純正部品でしか流通してない2面幅8mmのスモールヘッドタイプボルト。狭い箇所への使用に最適です。

長さ(mm)28 タイプM6/P1.0 材質/処理スチール/ユニクロ ねじ山(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする