K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用六角穴付ボルト
皿キャップボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75787826
品番
0900-050-30003
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
タイプ
M5/P0.8
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
3
材質
ステンレス