K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用六角穴付ボルト
皿キャップボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75787853
品番
0900-060-30003
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
タイプ
M6/P1.0
長さ(mm)
25
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
4
材質
ステンレス