皿キャップボルト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75787923 品番 0900-080-30005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
タイプM8/P1.25 長さ(mm)35 寸法A(mm)5 寸法B(mm)8 寸法C(mm)16 寸法D(mm)5 材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする