フランジ付ボタンキャップボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75787932 品番 0900-052-10001
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。

材質ステンレス 長さ(mm)12 タイプM5/P0.8 寸法A(mm)3 寸法B(mm)5 寸法C(mm)11.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする