K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用ボタンボルト
フランジ付ボタンキャップボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75787957
品番
0900-052-10003
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
タイプ
M5/P0.8
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
11.4