フランジ付ボタンキャップボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75787984 品番 0900-062-10002
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。

材質ステンレス 長さ(mm)15 タイプM6/P1.0 寸法A(mm)4 寸法B(mm)6 寸法C(mm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする