K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用ボタンボルト
フランジ付ボタンキャップボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75788002
品番
0900-062-10004
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
タイプ
M6/P1.0
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
13.5