平ボタンキャップボルト

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75788045 品番 0900-062-30004
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。

材質ステンレス 長さ(mm)30 タイプM6/P1.0 寸法A(mm)4 寸法B(mm)6 寸法C(mm)13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75788036
2020-04-02
用途:
バイクの飾りネジとして
卸売・小売業

頭高が高くない六角キャップが欲しかったのですが、通常の極低頭キャップでは、つばの直径が小さかったので、これを選びました。特殊な形状で、アクセントになるキャップボルトなのはいいんですが、値段は高いですね。良い所、悪い所あり。プラスマイナスで「普通」で評価しました。

対象商品:
75788011
2016-09-29
用途:
バイクに
サービス業

カウルの取り付けに、ボルトのアタマの大きさが丁度良い。

対象商品:
75788027
2016-09-13
用途:
カウル固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用品店の値段より少し安かったので試しに購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする