K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用六角ボルト
フランジ付六角ボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75788063
品番
0900-062-02002
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
タイプ
M6/P1.0
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
6
締付トルク(N・m[kgf・m])
4.3〜5.2[0.4〜0.5]
材質/処理
スチール/ユニクロ
注意
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、トルク範囲内でご使用ください。又、重荷重のかかる箇所への使用はおやめください。