フランジ付六角ボルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75788185 品番 0900-082-02005
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
タイプM8/P1.25 長さ(mm)35 寸法A(mm)12 寸法B(mm)8 寸法C(mm)17.5 寸法D(mm)8 締付トルク(N・m[kgf・m])10.4〜12.5[1.0〜1.3] 材質/処理スチール/ユニクロ
注意
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、トルク範囲内でご使用ください。又、重荷重のかかる箇所への使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
車のメンテナンス
サービス業

フランジボルトの長い物が中々入手しづらいのですが手に入り満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする