K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用六角ボルト
六角ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75788291
品番
0900-041-00001
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
タイプ
M4/P0.7
長さ(mm)
10
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
2.8
締付トルク(N・m[kgf・m])
1.2〜1.5[0.1〜0.2]
材質/処理
スチール/ユニクロ
注意
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、トルク範囲内でご使用ください。又、重荷重のかかる箇所への使用はおやめください。